!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS UTILITAIRES A/SANGLE À CROCHET ET À BOUCLE,TLE 12,PAUME EN CUIR GRAINÉ,PAIRE

GANTS UTILITAIRES A/SANGLE À CROCHET ET À BOUCLE,TLE 12,PAUME EN CUIR GRAINÉ,PAIRE

BOB DALE

GANTS UTILITAIRES A/SANGLE À CROCHET ET À BOUCLE,TLE 12,PAUME EN CUIR GRAINÉ,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS UTILITAIRES A/SANGLE À CROCHET ET À BOUCLE,TLE 12,PAUME EN CUIR GRAINÉ,PAIRE

GANTS UTILITAIRES A/SANGLE À CROCHET ET À BOUCLE,TLE 12,PAUME EN CUIR GRAINÉ,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG949VT12
  • N° de modèle du manufacturier 63-1-949VT-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires tle 12 ont des sangles auto-agrippantes a/ des paumes en cuir pleine fleur p/ un port plus long et une protection supplémentaire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant utilitaire
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Caractéristiques du gantFabriqué au Canada, cuir véritable, soudure
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • SérieMarque Gander
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Coupe de gant Française
  • Matériaux du gant Cuir
  • Matériau de paume Peau de cheval
  • Style de pouce Droit
  • Taille - Numérique 12
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande