!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL THERMIQUE D'HIVER PROFLEX 817, P, 7, NOIR, MANCHETTE EN NÉOPRÈNE ALLONGÉE, ÉCRAN TACTILE

GANTS DE TRAVAIL THERMIQUE D'HIVER PROFLEX 817, P, 7, NOIR, MANCHETTE EN NÉOPRÈNE ALLONGÉE, ÉCRAN TACTILE

ERGODYNE

GANTS DE TRAVAIL THERMIQUE D'HIVER PROFLEX 817, P, 7, NOIR, MANCHETTE EN NÉOPRÈNE ALLONGÉE, ÉCRAN TACTILE close
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
GANTS DE TRAVAIL THERMIQUE D'HIVER PROFLEX 817, P, 7, NOIR, MANCHETTE EN NÉOPRÈNE ALLONGÉE, ÉCRAN TACTILE

GANTS DE TRAVAIL THERMIQUE D'HIVER PROFLEX 817, P, 7, NOIR, MANCHETTE EN NÉOPRÈNE ALLONGÉE, ÉCRAN TACTILE

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.75 / PAIRE
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
  • N° article EGO817SML
  • N° de modèle du manufacturier 17352
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail thermiques d’hiver noirs de grande taille sont composés de Thinsulate ainsi que de néoprène. Ils sont dotés d’un revêtement en cuir synthétique, de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes allongées et homologués EN 388 avec une résistance 3423X. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, présentent des renforts robustes à la paume et au bout des doigts et sont dotés de détails réfléc

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail thermiques pour l'hiver
  • Style de manchetteManchette allongée
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • NormesANSI 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de revêtement de la poignéeCuir synthétique
  • Motif de priseRobuste
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau des couturesNylon
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Isolé, doublé de molleton
  • Caractéristiques de haute visibilité Éléments réfléchissants
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir synthétique
  • Couleur Noir
  • Série ProFlex 817
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Taille - Numérique 7
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles, renforts robustes pour la paume et le bout des doigts
  • Support réflectif Oui
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3423X
  • Matériau à couches pour paume Thinsulate
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)