Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de travail thermiques d’hiver noirs de taille moyenne sont composés de Thinsulate ainsi que de néoprène. Ils sont dotés d’un revêtement en cuir synthétique, de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes allongées et homologués EN 388 avec une résistance 3423X. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, présentent des renforts robustes à la paume et au bout des doigts et sont dotés de détails réflé
Spécifications techniques
ArticleGants de travail thermiques pour l'hiver
Style de manchetteManchette allongée
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantThinsulate
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresNéoprène
NormesANSI 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Matériau de revêtement de la poignéeCuir synthétique
Motif de priseRobuste
Nb de paires par paquet1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau des couturesNylon
Couleur du revêtement du gantNoir
Couleur de la manchetteNoir
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantIsolé, doublé de molleton
Caractéristiques de haute visibilitéÉléments réfléchissants
Matériau de l'enduit du gantCuir synthétique
CouleurNoir
SérieProFlex 817
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles, renforts robustes pour la paume et le bout des doigts
Support réflectifOui
Unité de ventePaire
Classement EN 3883423X
Matériau à couches pour paumeThinsulate
Matériau de poignetNéoprène
Fini de l'enduit du gantRugueux
Coupe de gantAméricaine
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 57,75 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 60,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: