Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants utilitaires renforcés noirs sont de taille TG. Ils sont par ailleurs dotés d’un pouce en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 3121 X. Ces gants de style utilitaires sont renforcés et dotés de renforts en suède AX pour plus de résistance à l'abrasion et une meilleure durabilité.
Spécifications techniques
ArticleGant utilitaire renforcé
Style de manchetteAutoagrippante
Couleur du dos du gantNoir
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantGants utilitaires renforcés : Renforts Ax-Suede pour une meilleure résistance à l'abrasion et une plus grande durabilité
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau à couches pour paumeSuède
Style de protection des mainsGant
Matériau de paumeCuir synthétique
Construction du gantCoupé-cousu
CouleurNoir
SérieProFlex 810
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Classement EN 3883121 X
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 63,00 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: