!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.11 / CHAQUE
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
  • N° article SUG370CTIG-SM
  • N° de modèle du manufacturier 370CTIG-SM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Endura 370CTIG de petite taille sont composés de cuir et de peau de chèvre. Protection contre les étincelles lors du soudage TIG. Les gants de soudure sont composés de cuir ou d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudure MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantGants de soudure TIG qui protègent contre les étincelles et la chaleur et équilibrent la durabilité avec le mouvement de la main. Résistance à la chaleur ANSI 2, cousus avec du fil ParaActiv pour une intégrité accrue des coutures, poignets gantés pour une sécurité accrue du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre, cuir
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 370CTIG
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Longueur de poignet 4 1/4 po
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériaux du gant Cuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 284 Degrees F
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique P