!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

GANTS DE SOUDAGE 370CTIG ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.29 / PAIRE
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
  • N° article SUG370CTIG-MED
  • N° de modèle du manufacturier 370CTIG-MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantGants de soudure TIG qui protègent contre les étincelles et la chaleur et équilibrent la durabilité avec le mouvement de la main. Résistance à la chaleur ANSI 2, cousus avec du fil ParaActiv pour une intégrité accrue des coutures, poignets gantés pour une sécurité accrue du poignet, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre, cuir
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 370CTIG
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Longueur de poignet 4 1/4 po
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériaux du gant Cuir, peau de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 284 Degrees F
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Style de pouce Aile
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)