!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST AU FRD,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE TTG/11,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL/JNE,PVC/PLR

GANTS RÉSIST AU FRD,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE TTG/11,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL/JNE,PVC/PLR

RONCO

GANTS RÉSIST AU FRD,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE TTG/11,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL/JNE,PVC/PLR close
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
GANTS RÉSIST AU FRD,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE TTG/11,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL/JNE,PVC/PLR

GANTS RÉSIST AU FRD,DOUBLÉS,STYLE GANTELET,TLE TTG/11,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,BL/JNE,PVC/PLR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.69 / PAIRE
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
  • N° article RON79-455-11
  • N° de modèle du manufacturier 79-455-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. au frd de tle TTG/11 sont fab. d'un mél. de mat.x polymères. Ces gants en PVC renf. à triple trempage protègent c/ les hle, la grs, les solv.s, les acides et autres prod. chim.. La dbl polaire cachemire jne protège du frd jusqu'à -30℃. Ces gants bls de st gntlt ont une long. de 12 po et une épais. de cal 13. Ils ont une pm et des doigts text. p/ une meil. prs sèche et humide. Ces gants sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Spécifications techniques

  • ArticleGant PVC
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de manchetteManchette
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant2TG
  • Température min.-22 Degrees F
  • NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJK (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses), EN511
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Couleur Bleu
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Molleton de cachemire
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 0,13 mil
  • Série Integra Plus
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 11
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)