!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T-FLEX GANTS ENDUITS,TP(6),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T-FLEX GANTS ENDUITS,TP(6),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T FLEX

T-FLEX GANTS ENDUITS,TP(6),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS close
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
T-FLEX GANTS ENDUITS,TP(6),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T-FLEX GANTS ENDUITS,TP(6),COUPE ANSI NIVEAU A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T FLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 147,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM8113-06
  • N° de modèle du manufacturier 8113-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris en taille TP sont en fibre de verre et PEHD. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 2X42CX.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3882X42CX
  • Matériau du revêtement intérieurSans enduit
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes Classé CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - Numérique 6
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Gris