Ces gants gris en taille TP sont en fibre de verre et PEHD. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 2X42CX.
Technical Specs
ArticleGant
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 3882X42CX
Matériau du revêtement intérieurSans enduit
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
Style de manchetteTricot
Taille - alphabétiqueTP
Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteGris
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de protection des mainsGant
NormesClassé CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - Numérique6
Construction du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non