!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SURE KNIT S13TN3K GANTS EN TRICOT, P/7, MANCHETTE EN TRICOT, AJUST CONFORT, DEXTÉRITÉ/ADHÉRENCE ÉLEVÉE,13GA

SURE KNIT S13TN3K GANTS EN TRICOT, P/7, MANCHETTE EN TRICOT, AJUST CONFORT, DEXTÉRITÉ/ADHÉRENCE ÉLEVÉE,13GA

SUPERIOR GLOVE

SURE KNIT S13TN3K GANTS EN TRICOT, P/7, MANCHETTE EN TRICOT, AJUST CONFORT, DEXTÉRITÉ/ADHÉRENCE ÉLEVÉE,13GA close
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
SURE KNIT S13TN3K GANTS EN TRICOT, P/7, MANCHETTE EN TRICOT, AJUST CONFORT, DEXTÉRITÉ/ADHÉRENCE ÉLEVÉE,13GA

SURE KNIT S13TN3K GANTS EN TRICOT, P/7, MANCHETTE EN TRICOT, AJUST CONFORT, DEXTÉRITÉ/ADHÉRENCE ÉLEVÉE,13GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 30,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13TN3KS
  • N° de modèle du manufacturier S13TN3KS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot de petite taille. Couverture intégrale des doigts avec manchette en tricot, anti-peluche et manchette allongée en tricot au poignet. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant3 po
  • Caractéristiques du gantPoignet en tricot allongé, peu pelucheux
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de venteChacun
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Support réflectif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)