!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,ROUGE,8,NITRILE,16,5MIL,MANCHETTE DROITE,ANSI ABR 4

GANTS PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,ROUGE,8,NITRILE,16,5MIL,MANCHETTE DROITE,ANSI ABR 4

SOLVEX

GANTS PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,ROUGE,8,NITRILE,16,5MIL,MANCHETTE DROITE,ANSI ABR 4 close
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
GANTS PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,ROUGE,8,NITRILE,16,5MIL,MANCHETTE DROITE,ANSI ABR 4

GANTS PROTECTION CHIMIQUE ALPHATEC,ROUGE,8,NITRILE,16,5MIL,MANCHETTE DROITE,ANSI ABR 4

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,12 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 872,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL37-900-8
  • N° de modèle du manufacturier 37-900-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection chimique AlphaTec rouges 16,5 mil de taille 8 sont fabriqués en nitrile. Les gants enduits de nitrile présentent une finition en losange inversé. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesGants revêtus de nitrile, finition en losange inversé pour une excellente prise en main, qualité assurée, protection avancée, prise en main améliorée
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLOPT
  • Fini de l'enduit du gantLosange inversé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant16,5 mil
  • SérieAlphaTec
  • NormesCertifié ISO 9001, ANSI ABR 4, CE numéro 0493, catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 type A AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme aux normes REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Oui
  • Couleur Rouge
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Longueur du gant 15 po
  • Performance du gant Finition en losange inversé pour une meilleure prise en main
  • Texture du gant Losanges
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)