!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SOLV GAUF MANCH DR 13PO15MIL 9

GANT SOLV GAUF MANCH DR 13PO15MIL 9

SOLVEX

GANT SOLV GAUF MANCH DR 13PO15MIL 9 close
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
GANT SOLV GAUF MANCH DR 13PO15MIL 9

GANT SOLV GAUF MANCH DR 13PO15MIL 9

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.00 / PAIRE
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
  • N° article ANL37-155-9
  • N° de modèle du manufacturier 37-155-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon testé
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant15 mil
  • SérieAlphaTec Solvex 37-155
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III, conforme REACH et FDA 21 CFR 177.2600
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/N - Acide acétique 99 %/O - Hydroxyde d'ammonium 25 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Pas de flocage intérieur, 15 mil/0,38 mm d'épaisseur, composition en nitrile :
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Fini de l'enduit du gant Sable
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Sableux
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Pas de flocage intérieur, 15 mil/0,38 mm d'épaisseur, composition en nitrile :
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)