!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,SOLVEX,FINI GAUFRE,18PO,11

GANT,SOLVEX,FINI GAUFRE,18PO,11

SOLVEX

GANT,SOLVEX,FINI GAUFRE,18PO,11 close
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
GANT,SOLVEX,FINI GAUFRE,18PO,11

GANT,SOLVEX,FINI GAUFRE,18PO,11

SOLVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.08 / PAIRE
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
  • N° article ANL37-185-11
  • N° de modèle du manufacturier 37-185-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 870
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueOui
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant11
  • Épaisseur du gant22 mil
  • SérieAlphaTec Solvex 37-175
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 4101X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH et FDA 21 CFR 177.2600
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol/G - Diéthylamine/J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants11
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Sans flocon de coton, composition en nitrile, matériau durable
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AGJKLPT
  • Fini de l'enduit du gant Sable
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Robuste
  • Texture du gant Sableux
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Sans flocon de coton, composition en nitrile, matériau durable
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)