!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 10/TG, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.45 / BOÎTE de 100
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
  • N° article RON962XL
  • N° de modèle du manufacturier 962XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132205
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Pour un gant jetable offrant une protection supplémentaire, ces gants d'examen de 6 mil sont sans latex et sans poudre. Ils sont disponibles en boîte de 100, sont de taille très grande et de 9 1/2 pouces de longueur, idéaux pour les utilisations cliniques et certaines utilisations industrielles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • CouleurNoir
  • Type de gant jetableSalle blanche, contact avec les aliments, médical
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalChirurgie
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurOui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Très résistant aux huiles d'hydrocarbures, aux graisses, aux détergents et aux solvants, excellente dextérité et sensibilité tactile, plus solide et plus résistant à la déchirure et à la perforation
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Normes CE, EN-455, CFIA, homologation pour dispositif médical
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Série Sentron 6
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 10
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)