!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, BT 100 close
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
GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, BT 100

GANTS JETABLES, 9 1/2PO L/ÉPAISSEUR 6 MIL, TAILLE 7/P, NOIR, NITRILE, BT 100

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.95 / BOÎTE
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
  • N° article RON962S
  • N° de modèle du manufacturier 962S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132205
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

De 6 mils d'épaisseur et 9 1/2 pouces de longueur, ces gants jetables offrent une protection supplémentaire. Ce sont des gants d'examen sans poudre qui sont idéaux dans un cadre clinique ou industriel. Ils sont disponibles en boîte de 100 et en taille petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • CouleurNoir
  • Type de gant jetableSalle blanche, contact avec les aliments, médical
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur9 1/2 po
  • Type de gant médicalChirurgie
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Sans accélérateurOui
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieOui
  • Taille - alphabétiqueP
  • Contenu de latexSans latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Très résistant aux huiles d'hydrocarbures, aux graisses, aux détergents et aux solvants, excellente dextérité et sensibilité tactile, plus solide et plus résistant à la déchirure et à la perforation
  • Sans latex Oui
  • Matériau Nitrile
  • Épaisseur de la paume 6,00 mil
  • Normes CE, EN-455, CFIA, homologation pour dispositif médical
  • Emplacement de la texture Intégral
  • Série Sentron 6
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Oui
  • Taille - numérique 6
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)