!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TAILLE G/9, GRIS, POLYESTER/COTON/ACRYLIQUE/LATEX

GANTS, TAILLE G/9, GRIS, POLYESTER/COTON/ACRYLIQUE/LATEX

SHIELDMARK

GANTS, TAILLE G/9, GRIS, POLYESTER/COTON/ACRYLIQUE/LATEX close
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
GANTS, TAILLE G/9, GRIS, POLYESTER/COTON/ACRYLIQUE/LATEX

GANTS, TAILLE G/9, GRIS, POLYESTER/COTON/ACRYLIQUE/LATEX

SHIELDMARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.45 / PAIRE
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
  • N° article BEM451-9L
  • N° de modèle du manufacturier 451-9L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains protégées dans ces gants gris de grande taille. Fabriqués en polyester, coton et acrylique, ces gants sont enduits de latex naturel pour une protection contre les liquides.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016, EN 511:2006
  • Classement EN 51110
  • Performance du gantAdhérence élevée, ajustement confortable
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Caractéristiques du gantIsolation thermique, flexible, respirant, adhérence supplémentaire, tricot sans couture, doux pour la peau, résistant à l'abrasion
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 2241X
  • Isolation Oui
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 220 à 270 mm
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique, coton, polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Nb de paires par paquet 10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)