!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CAOUTCHOUC 12PO PLISSE 10

GANTS CAOUTCHOUC 12PO PLISSE 10

ORIGINAL NITTY GRITTY

GANTS CAOUTCHOUC 12PO PLISSE 10 close
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
GANTS CAOUTCHOUC 12PO PLISSE 10

GANTS CAOUTCHOUC 12PO PLISSE 10

ORIGINAL NITTY GRITTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.06 / PAIRE
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
  • N° article BEM65NFW
  • N° de modèle du manufacturier 65NFW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux acides, tricot sans coutures, résistant à l'abrasion, très adhérent, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, solide, flexible, protection de l'ensemble du bras
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants11
  • Sans accélérateurs Non
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Jaune
  • Deux couches Non
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Coton
  • Taille du gant 11
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 65NFW
  • Normes Cat II, EN 388:2016, contact alimentaire
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Alternative au cuir, durable, préhension robuste, revêtement souple, flexible
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)