!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PVC RUFGRIP VERT 12PO

GANTS PVC RUFGRIP VERT 12PO

BOB DALE

GANTS PVC RUFGRIP VERT 12PO close
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
GANTS PVC RUFGRIP VERT 12PO

GANTS PVC RUFGRIP VERT 12PO

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.67 / PAIRE
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
  • N° article ALG912
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-912
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • SérieDENY
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux liquides, résistant aux déchirures
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux liquides, résistant aux déchirures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux liquides, résistant aux déchirures
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant Universelle
  • Normes ACIA, EN 388 3121X, EN 374-1 - Type B - AJKL
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol/J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants Taille universelle
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)