!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, HAUTE VIS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, HAUTE VIS, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, HAUTE VIS, PAIRE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, HAUTE VIS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE TTTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, HAUTE VIS, PAIRE

HEXARMOR

Prix en liquidation :
$13.09 / PAIRE

Votre prix : 52,35 $ / PAIRE
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
  • N° article HEX2021-12
  • N° de modèle du manufacturier 2021-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 912
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures haute visibilité conviennent aux métiers industriels et surtout mécaniques en raison de la protection contre les points de pincement et des caractéristiques de résistance à l'huile. Fabriqués à partir d'une combinaison de Superfabric sans latex jaune, rouge et noir en taille TTTG, vous saisirez d'abord ces gants pour les travaux industriels.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétique3TG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Nb de paires par paquet12
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Matériau de paume TP-X
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couleur Noir, rouge, jaune
  • Série Rig Lizard
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Taille - Numérique 12
  • Force de perforation ANSI/ISEA 130 N
  • Unité de vente Paire
  • Matériau des coutures Fil à âme
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)