!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, PAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG, JAUNE/ROUGE/NOIR, SUPERFABRIC, PAIRE

HEXARMOR

Prix en liquidation :
$9.95 / PAIRE

Votre prix : 101,45 $ / PAIRE
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
  • N° article HEX2023-11
  • N° de modèle du manufacturier 2023X-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 912
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Besoin d'un gant résistant aux coupures et haute visibilité avec une protection de sécurité supplémentaire? Ces gants de taille TTG sont un excellent choix pour les chantiers industriels et mécaniques, non seulement en raison de leur haute visibilité, mais également en raison de la protection supplémentaire contre les pincements et de la résistance à l'huile. Fabriqués en Superfabric sans latex jaune, rouge et noir, ils sont un excellent choix pour votre prochain travail.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistant aux coupures
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantH2X, Thinsulate
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • CouleurHaute visibilité
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant11 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesFil à âme
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume TP-X
  • Matériau du dos (gants) IR-X
  • Normes EN388 CE4244, ANSI/ISEA Coupe 3
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Sans objet
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 169,2
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Jaune haute visibilité
  • Matériau à couches pour paume Polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)