!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST PROD CHIMIQ 7 BLE/JAU

GANTS RESIST PROD CHIMIQ 7 BLE/JAU

CHEMI-PRO

GANTS RESIST PROD CHIMIQ 7 BLE/JAU close
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
GANTS RESIST PROD CHIMIQ 7 BLE/JAU

GANTS RESIST PROD CHIMIQ 7 BLE/JAU

CHEMI-PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.22 / PAIRE
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
  • N° article ANL224-7
  • N° de modèle du manufacturier 224-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBleu, jaune
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLNPT
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantUsage moyen
  • Texture du gantDiamants
  • SérieAlphaTec 87-224
  • NormesCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2120A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLNPT, EN ISO 374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gants7
  • Antistatique Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu, jaune
  • Longueur du gant 12 4/5 po
  • Matériaux du gant Caoutchouc naturel, néoprène
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 26,8 mil
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Mélange de néoprène et de caoutchouc naturel, épaisseur de 0,68 mm/27 mil, doublure en flocage 100 % coton
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)