!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RENFORCES ENTRE POUCE ET INDE

GANTS RENFORCES ENTRE POUCE ET INDE

SHOWA

GANTS RENFORCES ENTRE POUCE ET INDE close
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
GANTS RENFORCES ENTRE POUCE ET INDE

GANTS RENFORCES ENTRE POUCE ET INDE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,83 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 839,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM330-08
  • N° de modèle du manufacturier 330-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantEntredoigt-index renforcé, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant230 à 270 mm
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA ATLAS 330
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeCaoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 2142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir, bleu
  • Caractéristiques du gant Ergonomique, robuste, résistant à l'abrasion, excellente préhension, respirant, tricoté sans couture, non irritant pour la peau
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)