!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN PVC ROUGES

GANTS EN PVC ROUGES

BOB DALE

GANTS EN PVC ROUGES close
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
GANTS EN PVC ROUGES

GANTS EN PVC ROUGES

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.45 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-830
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-830
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant à l'abrasion, résistant aux liquides, résistant aux déchirures
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantRouge
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gantUniverselle
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 5, EN 388 - 3121X
  • Tailles de gantsTaille universelle
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Style de manchette Sécurité
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Série DENY
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, résistant aux liquides, résistant aux déchirures
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)