!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES DENY, JAUNE, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE E GANTELET, EN 388-4121

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES DENY, JAUNE, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE E GANTELET, EN 388-4121

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES DENY, JAUNE, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE E GANTELET, EN 388-4121 close
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
GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES DENY, JAUNE, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE E GANTELET, EN 388-4121

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES DENY, JAUNE, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE E GANTELET, EN 388-4121

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.95 / PAIRE
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
  • N° article ALG764
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-764
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 871
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Deux couchesNon
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantLisse
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTaille universelle
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Non chloré
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant Universelle
  • Isolation Non
  • Série DENY
  • Normes EN 388 - 4121
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, résistant aux liquides, résistant aux déchirures