!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 2,COMPLET,FINITION LISSE,TP,BLEU/JNE,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 2,COMPLET,FINITION LISSE,TP,BLEU/JNE,NYL NITRILE

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 2,COMPLET,FINITION LISSE,TP,BLEU/JNE,NYL NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 2,COMPLET,FINITION LISSE,TP,BLEU/JNE,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 2,COMPLET,FINITION LISSE,TP,BLEU/JNE,NYL NITRILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,87 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 494,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON77-035-08
  • N° de modèle du manufacturier 77-035-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont bleus et jnes et ont un revêtement en PVC a/une fini mse. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire a un niveau d'abrasion 2 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en mousse trempé dans du PVC
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCFIA, EN 388 : 2016 4121X
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'abrasion/aux coupures/aux déchirures/aux perforations, poignet en tricot pour un ajustement parfait, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, prise en main humide/sec/huile légère, doublure en coton Interlock sans couture de calibre 13
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de paumeMousse PVC, coton entrecroisé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Classement EN 388 4121X
  • Type de paume Mousse PVC, coton entrecroisé
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse PVC
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 248 mm
  • Matériau de la doublure du gant Doublure en coton entrecroisé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu, jaune
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)