!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, FINITION RUGUEUSE, TAILLE M/8/11.8PO, ORANGE, PVC/ACRYLIQUE

GANTS, FINITION RUGUEUSE, TAILLE M/8/11.8PO, ORANGE, PVC/ACRYLIQUE

SHOWA

GANTS, FINITION RUGUEUSE, TAILLE M/8/11.8PO, ORANGE, PVC/ACRYLIQUE close
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
GANTS, FINITION RUGUEUSE, TAILLE M/8/11.8PO, ORANGE, PVC/ACRYLIQUE

GANTS, FINITION RUGUEUSE, TAILLE M/8/11.8PO, ORANGE, PVC/ACRYLIQUE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 241,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM460M
  • N° de modèle du manufacturier 460M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants oranges. Ces gants orange ont une finition rugueuse pour l'adhérence, sont de taille moyenne et mesurent 11.8 pouces de long. Fabriqués avec une doublure acrylique sans couture pour plus de confort, ces gants sont doublement trempés dans du PVC pour une protection contre les liquides.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesCat III CE, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type C, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006
  • Classement EN 511121
  • Performance du gantAdhérence élevée, dextérité élevée
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant11 4/5 po
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Arbre d'entraînement-20 Degrees C
  • Nb de paires par paquet10
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Classement chimique EN ISO 374Type C - KL
  • Matériau de paumeCoton
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3221X
  • Isolation Oui
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'huile, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, flexible, imperméable
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Orange
  • Type EN ISO 374 C
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)