Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains au travail avec ces gants de grande taille. Fabriqués avec une doublure acrylique sans couture pour plus de confort, ces gants sont doublement trempés dans du PVC pour une protection contre les liquides. Ces gants orange ont une finition rugueuse pour une meilleure adhérence et mesurent 11.8 pouces de long.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesCat III CE, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type C, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006
Classement EN 511121
Performance du gantAdhérence élevée, dextérité élevée
Style de manchetteManchette
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant11 4/5 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Arbre d'entraînement-20 Degrees C
Nb de paires par paquet10
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Classement chimique EN ISO 374Type C - KL
Matériau de paumeCoton
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3883221X
IsolationOui
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantPVC
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantRugueux
Caractéristiques du gantRésistant à l'huile, résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, flexible, imperméable
Unité de ventePaire
CouleurOrange
Type EN ISO 374C
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,21 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: