Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus SHOWA 660 35 mil de taille 11 sont fabriqués en coton, PVC. Ils présentent un revêtement en PVC à triple trempage, des surfaces de préhension rugueuses, une protection de l'avant-bras et une tactilité accrue. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant
CouleurBleu
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
Fini de l'enduit du gantRugueux
Construction du gantTricot sans coutures
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantCoupe ajustée
Épaisseur du gant35 mil
NormesCat III, CE 0598, EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
Trois couchesOui
Caractéristiques du gantRevêtement en PVC à triple immersion, poignée rugueuse, ergonomique, anti-odeur
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection de l'avant-bras, tactilité accrue, préhension robuste, durable, lavable à la machine
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantBleu
Famille de couleurs du gantBleu
Longueur du gant300 mm
Matériaux du gantCoton, PVC
Taille du gant11
SérieSHOWA 660
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Produits chimiques testés EN ISO 374JKL
Tailles de gants11
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,93 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: