!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 660 SHOWA, BL, 10, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

GANTS 660 SHOWA, BL, 10, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

SHOWA

GANTS 660 SHOWA, BL, 10, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X close
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
GANTS 660 SHOWA, BL, 10, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

GANTS 660 SHOWA, BL, 10, COTON, PVC, 35 MIL,CAT III, CE 0598, EN 388:2016 4121X

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.98 / PAIRE
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
  • N° article BEM660XL
  • N° de modèle du manufacturier 660XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Épaisseur du gant35 mil
  • NormesCat III, CE 0598, EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Trois couchesOui
  • Caractéristiques du gantRevêtement en PVC à triple immersion, poignée rugueuse, ergonomique, anti-odeur
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, tactilité accrue, préhension robuste, durable, lavable à la machine
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Coton, PVC
  • Taille du gant 10
  • Série SHOWA 660
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKL
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)