!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 660 GANTS,BL,9,COTON,PVC,35MIL,CAT III,CE 0598,EN 388:2016 4121X

SHOWA 660 GANTS,BL,9,COTON,PVC,35MIL,CAT III,CE 0598,EN 388:2016 4121X

SHOWA

SHOWA 660 GANTS,BL,9,COTON,PVC,35MIL,CAT III,CE 0598,EN 388:2016 4121X close
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
SHOWA 660 GANTS,BL,9,COTON,PVC,35MIL,CAT III,CE 0598,EN 388:2016 4121X

SHOWA 660 GANTS,BL,9,COTON,PVC,35MIL,CAT III,CE 0598,EN 388:2016 4121X

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.48 / PAIRE
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
  • N° article BEM660L
  • N° de modèle du manufacturier 660L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • CouleurBleu
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Épaisseur du gant35 mil
  • NormesCat III, CE 0598, EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Trois couchesOui
  • Caractéristiques du gantRevêtement en PVC à triple immersion, poignée rugueuse, ergonomique, anti-odeur
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, tactilité accrue, préhension robuste, durable, lavable à la machine
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Coton, PVC
  • Taille du gant 9
  • Série SHOWA 660
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKL
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)