!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SÉCURITÉ, 9 1/4PO L, TAILLE 7/P, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 9 1/4PO L, TAILLE 7/P, BLANC, NYLON

RONCO

GANTS SÉCURITÉ, 9 1/4PO L, TAILLE 7/P, BLANC, NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SÉCURITÉ, 9 1/4PO L, TAILLE 7/P, BLANC, NYLON

GANTS SÉCURITÉ, 9 1/4PO L, TAILLE 7/P, BLANC, NYLON

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,95 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 140,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON78-505-07
  • N° de modèle du manufacturier 78-505-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité au travail avec ces gants de sécurité blancs de 9 1/4 pouces de longueur dotés de paumes enduites de nylon. Ces gants sont de taille petite et aideront à assurer une bonne prise sur la plupart des matériaux sur de nombreux chantiers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en nylon avec revêtement, paume en PU
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN 388:2016 4131X
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBlanc
  • Style de gant Tricot
  • Classement EN 388 4131X
  • Type de paume Polyuréthane, nylon
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Polyuréthane, nylon
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande