!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
78-500 GANTS EN NYLON À PAUME ENDUIT DE POLYURÉTHANE, NOIR, 2TG/11, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPE A1/PERFORATION 1

78-500 GANTS EN NYLON À PAUME ENDUIT DE POLYURÉTHANE, NOIR, 2TG/11, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPE A1/PERFORATION 1

RONCO

78-500 GANTS EN NYLON À PAUME ENDUIT DE POLYURÉTHANE, NOIR, 2TG/11, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPE A1/PERFORATION 1 close
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
78-500 GANTS EN NYLON À PAUME ENDUIT DE POLYURÉTHANE, NOIR, 2TG/11, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPE A1/PERFORATION 1

78-500 GANTS EN NYLON À PAUME ENDUIT DE POLYURÉTHANE, NOIR, 2TG/11, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPE A1/PERFORATION 1

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.32 / PAIRE
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
  • N° article RON78-500-11
  • N° de modèle du manufacturier 78-500-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Gants noirs en nylon taille TTG dotés de paumes enduites de polyuréthane. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121. Matériau respirant pour plus de confort, adhérence sur les applications humides/sèches, absence de coutures, souplesse et flexibilité pour le confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en nylon avec revêtement, paume en PU
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884121
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantMatériau respirant pour un confort maximal, adhérence sur les applications humides ou sèches, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, codage couleur des poignets pour faciliter l'identification de la taille.
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CFIA, EN 388 4121
  • Type de paume Polyuréthane, nylon
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 13 1/2 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Polyuréthane, nylon
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)