!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,POWERFLEX,POLY/COTON,6

GANT,POWERFLEX,POLY/COTON,6

POWERPLEX

GANT,POWERFLEX,POLY/COTON,6 close
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
GANT,POWERFLEX,POLY/COTON,6

GANT,POWERFLEX,POLY/COTON,6

POWERPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.84 / PAIRE
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
  • N° article ANL80-100-6
  • N° de modèle du manufacturier 80-100-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantActivArmr 80-100
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : 2142B, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant235 à 280 mm
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 2142B
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Latex de caoutchouc naturel
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Fini de l'enduit du gant Plissée
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Bleu