!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA BO500B GANTS, NOIR/GRIS, TG/9, NYLON/POLYURETHANE, CUFF ÉLASTIQUE, 13 GA

SHOWA BO500B GANTS, NOIR/GRIS, TG/9, NYLON/POLYURETHANE, CUFF ÉLASTIQUE, 13 GA

HI-TECH DURAVENT

SHOWA BO500B GANTS, NOIR/GRIS, TG/9, NYLON/POLYURETHANE, CUFF ÉLASTIQUE, 13 GA close
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
SHOWA BO500B GANTS, NOIR/GRIS, TG/9, NYLON/POLYURETHANE, CUFF ÉLASTIQUE, 13 GA

SHOWA BO500B GANTS, NOIR/GRIS, TG/9, NYLON/POLYURETHANE, CUFF ÉLASTIQUE, 13 GA

HI-TECH DURAVENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.30 / CHAQUE
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
  • N° article BEMB0500B-XL
  • N° de modèle du manufacturier B0500B-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes élastiques, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3131X. Ils présentent un revêtement en polyuréthane, des poignet élastiques et une prise lisse.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883131X
  • IsolationNon
  • Type de paumeNylon
  • Performance du gantRespirant, ajustement confortable
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant210 à 265 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir, gris
  • Caractéristiques du gantRevêtement en polyuréthane, poignet élastique, préhension souple
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes Cat II, EN 388:2016
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série SHOWA BO500B
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 240
  • Couleur de la manchette Noir, gris
  • Couleur Noir, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)