!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT SHOWA POLY. PAUMEENDUIT NOIR F

GANT SHOWA POLY. PAUMEENDUIT NOIR F

HI-TECH DURAVENT

GANT SHOWA POLY. PAUMEENDUIT NOIR F close
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
GANT SHOWA POLY. PAUMEENDUIT NOIR F

GANT SHOWA POLY. PAUMEENDUIT NOIR F

HI-TECH DURAVENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,46 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 249,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMBO500B-LGE
  • N° de modèle du manufacturier BO500B-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Classement EN 3883131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir, gris
  • Caractéristiques du gantRevêtement en polyuréthane, poignet élastique, préhension souple
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir, gris
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes Cat II, EN 388:2016
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Performance du gant Respirant, ajustement confortable
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série SHOWA BO500B
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 240
  • Couleur de la manchette Noir, gris
  • Couleur Noir, gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)