!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

SHOWA

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS close
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
GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.85 / PAIRE
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
  • N° article BEM380LGE
  • N° de modèle du manufacturier 380L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantErgonomique, léger, non irritant pour la peau, respirant, résistant à l'huile, épousant la forme des mains, résistant à l'eau, conception à dos ouvert
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 3121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série SHOWA 380
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)