!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA B0500W GANTS,BLANC,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,PU,210 À 265MM,TEXTURÉ

SHOWA B0500W GANTS,BLANC,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,PU,210 À 265MM,TEXTURÉ

HI-TECH DURAVENT

SHOWA B0500W GANTS,BLANC,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,PU,210 À 265MM,TEXTURÉ close
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
SHOWA B0500W GANTS,BLANC,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,PU,210 À 265MM,TEXTURÉ

SHOWA B0500W GANTS,BLANC,P/6,NYLON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,PU,210 À 265MM,TEXTURÉ

HI-TECH DURAVENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,30 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 237,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMBO500WS06
  • N° de modèle du manufacturier BO500WS06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Gants blancs en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes élastiques, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3131X. Ils présentent un enduit en polyuréthane, des poignet élastiques et une prise lisse.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesCat II, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Performance du gantRespirant, ajustement confortable
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Caractéristiques du gantRevêtement en polyuréthane, poignet élastique, préhension souple
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentBlanc
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Classement EN 388 3131X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 210 à 265 mm
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série SHOWA BO500W
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 240
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Couleur Blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)