Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants blancs en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes élastiques, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 3131X. Ils présentent un enduit en polyuréthane, des poignet élastiques et une prise lisse.
Spécifications techniques
ArticleGant
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
NormesCat II, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Performance du gantRespirant, ajustement confortable
Style de manchetteÉlastique
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBlanc
Caractéristiques du gantRevêtement en polyuréthane, poignet élastique, préhension souple
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement adhérentBlanc
Matériau de paumeNylon
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Matériau en tricotNylon
Classement EN 3883131X
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant210 à 265 mm
Matériau de la doublure du gantNylon
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieSHOWA BO500W
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet240
Couleur de la manchetteBlanc
CouleurBlanc
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,20 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: