!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PAUME REVETUE IMMERSION K/W E

GANTS PAUME REVETUE IMMERSION K/W E

SHOWA

GANTS PAUME REVETUE IMMERSION K/W E close
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
GANTS PAUME REVETUE IMMERSION K/W E

GANTS PAUME REVETUE IMMERSION K/W E

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.68 / PAIRE
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
  • N° article BEM305-08
  • N° de modèle du manufacturier 305-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCE, EN 388:2016
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Caractéristiques du gantRevêtement des jointures, préhension renforcée, ajustement profilé, dextérité accrue, revêtement supplémentaire sur les jointures, conception ergonomique
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurOrange
  • Matériau de paumeCaoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 2142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA 305
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche