!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PAUME REVETUE CAOUTCHOUC BLEU

GANTS PAUME REVETUE CAOUTCHOUC BLEU

SHOWA

GANTS PAUME REVETUE CAOUTCHOUC BLEU close
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
GANTS PAUME REVETUE CAOUTCHOUC BLEU

GANTS PAUME REVETUE CAOUTCHOUC BLEU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.14 / PAIRE
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
  • N° article BEM300S07SML
  • N° de modèle du manufacturier 300S07SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesClassé CE, EN 388:2016
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA ATLAS 300
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 2142XP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Enduit de caoutchouc naturel sur la paume, doublure en coton polyester, poignet élastique, préhension rugueuse, ergonomique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de paume Caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)