!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ORNG,TG,RESIST.PRODUITS CHIM.,PR

GANTS,ORNG,TG,RESIST.PRODUITS CHIM.,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,ORNG,TG,RESIST.PRODUITS CHIM.,PR close
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
GANTS,ORNG,TG,RESIST.PRODUITS CHIM.,PR

GANTS,ORNG,TG,RESIST.PRODUITS CHIM.,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 242,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGF225FLNVXL
  • N° de modèle du manufacturier F225FLNVXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.475 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANiveau 4
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Famille de couleurs du gantOrange
  • Longueur du gant10,5 po
  • Performance du gantRésistant aux produits chimiques
  • IsolationOui
  • Sans siliconeNon
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsTG
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant aux perforations
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 3
  • Biodégradable Non
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant TG
  • Température min. 0
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Caractéristiques du gant Résistant aux produits chimiques