!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P.V.C./VYNIL 31 PO-BEST

GANT P.V.C./VYNIL 31 PO-BEST

SHOWA

GANT P.V.C./VYNIL 31 PO-BEST close
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
GANT P.V.C./VYNIL 31 PO-BEST

GANT P.V.C./VYNIL 31 PO-BEST

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 544,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM640-10
  • N° de modèle du manufacturier 640-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux acides, tricot sans coutures, résistant à l'abrasion, très adhérent, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, solide, flexible, protection de l'ensemble du bras
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant600 mm
  • Matériaux du gantCoton, PVC
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant1,1 mm
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantRésistant aux acides, tricot sans coutures, résistant à l'abrasion, très adhérent, résistant à l'eau, résistant aux produits chimiques, solide, flexible, protection de l'ensemble du bras
  • Sans accélérateurs Oui
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Orange
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type C - KL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 640
  • Normes Cat III, CE 0598, EN 388:2016 3121X, EN ISO 374-1:2016/Type C KL, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 KL
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)