!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN NYLON AVEC PAUME POLY REV

GANTS EN NYLON AVEC PAUME POLY REV

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN NYLON AVEC PAUME POLY REV close
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
GANTS EN NYLON AVEC PAUME POLY REV

GANTS EN NYLON AVEC PAUME POLY REV

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.03 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13GPU10
  • N° de modèle du manufacturier S13GPU10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant non marquant
  • Matériau en tricotCoton, nylon
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 2, homologué UKCA/CE, conforme à la réglementation CFIA
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Hautement sensible au toucher, non marquant
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Paume - double épaisseur de fibre Non