!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ENDUITS DE NITRILES EN MOUSSE, NYLON, PERFORATION ANSI/ISEA 2, 10

GANTS, ENDUITS DE NITRILES EN MOUSSE, NYLON, PERFORATION ANSI/ISEA 2, 10

SUPERIOR GLOVE

GANTS, ENDUITS DE NITRILES EN MOUSSE, NYLON, PERFORATION ANSI/ISEA 2, 10 close
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
GANTS, ENDUITS DE NITRILES EN MOUSSE, NYLON, PERFORATION ANSI/ISEA 2, 10

GANTS, ENDUITS DE NITRILES EN MOUSSE, NYLON, PERFORATION ANSI/ISEA 2, 10

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.51 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13BFNT9
  • N° de modèle du manufacturier S13BFNT-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants fabriqués en nylon. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.