Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs Superior Touch S13BKPUQ enduits sont composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.
Spécifications techniques
Style de gantTricot
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant8,75 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
Sans siliconeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,07 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: