!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,9,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES

GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,9,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES

SUPERIOR GLOVE

GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,9,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES close
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
GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,9,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES

GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,9,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.10 / PAIRE
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
  • N° article SUGNI4622-9
  • N° de modèle du manufacturier NI4622-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ces gants 22 mil Chemstop NI4622 traités au nitrile de taille 9 sont fabriqués en nitrile. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant traité au nitrile
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Longueur du gant19 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Sans latexNon
  • Température min.25 Degrees F
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 22 mil
  • Température max. 300 Degrees F
  • Série Chemstop NI4622
  • Normes Conforme aux normes de l'ACIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)