Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,10,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES
GANTS NITRILÉS NI4622 CHEMSTOP,10,NITRILE,22MIL,CFIA CONFORMES
SUPERIOR GLOVE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gant traité au nitrile
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Biodégradable Non biodégradable
Longueur du gant 19 po
Matériaux du gant Nitrile
Taille du gant 10
Sans latex Non
Température min. 25 Degrees F
Sans silicone Non
Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
Tailles de gants 10
Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
Antistatique Non
Fini de l'enduit du gant Rugueux
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Performance du gant Adhérence élevée
Épaisseur du gant 22 mil
Température max. 300 Degrees F
Série Chemstop NI4622
Normes Conforme aux normes de l'ACIA, homologué UKCA/CE
Compatible avec les écrans tactiles Non
Pays d’origine Sri Lanka
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer