!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,7,NITRILE,12MIL, PERFORATION ANSI 2, CFIA

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,7,NITRILE,12MIL, PERFORATION ANSI 2, CFIA

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,7,NITRILE,12MIL, PERFORATION ANSI 2, CFIA close
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
GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,7,NITRILE,12MIL, PERFORATION ANSI 2, CFIA

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMSTOP NI3012,VERT,7,NITRILE,12MIL, PERFORATION ANSI 2, CFIA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,36 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 40,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGNI3012-7
  • N° de modèle du manufacturier NI3012-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques Chemstop NI3012 verts 12 mil de taille 7 sont fabriqués en nitrile. Ils sont adaptés aux salles blanches. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesCompatibilité avec salle blanche
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Épaisseur du gant12 mil
  • Température max.300 Degrees F
  • SérieChemstop NI3012
  • NormesANSI Résistance à la perforation 2, conforme aux normes de la CFIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Sans latex Non
  • Température min. 25 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 7
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)