!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 747 GANTS, VERT, 9, NITRILE,22MIL, MANCHETTE DROITE,CAT III,CE EN388-2003,EN 388:2016

SHOWA 747 GANTS, VERT, 9, NITRILE,22MIL, MANCHETTE DROITE,CAT III,CE EN388-2003,EN 388:2016

NITRI-SOLVE

SHOWA 747 GANTS, VERT, 9, NITRILE,22MIL, MANCHETTE DROITE,CAT III,CE EN388-2003,EN 388:2016 close
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
SHOWA 747 GANTS, VERT, 9, NITRILE,22MIL, MANCHETTE DROITE,CAT III,CE EN388-2003,EN 388:2016

SHOWA 747 GANTS, VERT, 9, NITRILE,22MIL, MANCHETTE DROITE,CAT III,CE EN388-2003,EN 388:2016

NITRI-SOLVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.74 / PAIRE
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
  • N° article BEM747-9
  • N° de modèle du manufacturier 747-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant19 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant22 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantÀ usage unique, 100 % nitrile, fini texturé, ergonomique
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection de l'avant-bras, résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, hydrofuge
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Fini de l'enduit du gant Bisque
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Bisque
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 747
  • Normes Cat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKLOPT
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)