Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux produits chimiques de taille grande/neuf sont dotés d'un revêtement en nitrile de 11 millimètres d'épaisseur pour offrir une protection contre les produits chimiques, les solvants, les huiles et les graisses animales. Ces gants verts non doublés ont une manchette droite et une conception de poignée en bisque. Ils ont une longueur de 13 pouces et ont un design ergonomique pour de longues périodes de port. Ces gants sans support sont sans latex ni silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant9
Épaisseur du gant11 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantPrise micro-texturée, ergonomique, 100 % nitrile, sans support, sans doublure
Sans accélérateursNon
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, à l'eau et à l'abrasion, jetable, protection de l'avant-bras, résistant à l'huile, prise en main ferme, souple
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantVert
Fini de l'enduit du gantAucun(e)
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
Texture du gantBisque
IsolationNon
SérieSHOWA 717
NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
Tailles de gants9
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: